曜日別特売
LFV-PF-70SW LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス) 86799214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFV-PFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
発光色白色
質量(g)800max.
内容量1個注文コード86799214品番LFV-PF-70SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥451,906
販売価格(税別)
410,824
付属品取扱説明書、2分岐ケーブル(型式名:FCB-0.3-PF-W-EL4-EL9)質量(g)800max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)相関色温度(K)7800typ.入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×120×78発光色白色冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300ピーク電流(A)37.8極性・信号1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-)、5:(+)、6:(+)、7:(-)、8:(-)、9:NC入力コネクタELP-09V
注意
※点灯条件(最大発光時間:500μs、最大duty比:1%)の範囲内でご使用ください。duty比(%)=100x発光時間/発光周期で表される発光稼働率です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする