※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D1(mm)
14.0
5.6
6.5
8.0
8.7
10.5
12.8
14.0
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800777
品番
ES211
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
トラスコ品番
821-9201
全長(mm)
25.0
サイズ
E-11
質量(g)
18
寸法D1(mm)
14.0
寸法D2(mm)
14.0