曜日別特売
ES316 スペシャルEソケット Pro-Auto 86800892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペシャルEソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D1(mm)19.0
内容量1個注文コード86800892品番ES316
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
差込角(mm)9.5トラスコ品番821-9212全長(mm)31.5サイズE-16質量(g)43寸法D1(mm)19.0寸法D2(mm)19.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86800856
2016-07-31
用途: 86シート脱着

微妙
イマイチ型が合ってない?
ネジがソケットから外れない。
全てのネジに傷が付きイマイチ型が合ってません。
規格は合ってます。
使い方も正しく使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする