Pro-Auto
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D1(mm)
20.0
7.5
13.0
14.0
14.9
16.7
19.0
20.0
22.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86800917
品番
ES318
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
821-9213
全長(mm)
31.5
サイズ
E-18
質量(g)
44
寸法D1(mm)
20.0
寸法D2(mm)
20.0