※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
スペシャルEソケット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D1(mm)
28.0
14.1
15.0
16.2
18.0
20.2
21.0
23.5
28.0
全長(mm)
41
36
38
41
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86801032
品番
ES424
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
821-9222
全長(mm)
41
サイズ
E-24
質量(g)
112
寸法D1(mm)
28.0
寸法D2(mm)
25.0