LNSD-900BL LNSDシリーズ CCS(シーシーエス) 86801068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNSDシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は発光色・消費電力など180種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
発光色
青色
消費電力(W)
91max.
注文コード
86801068
品番
LNSD-900BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,095
販売価格(税別)
¥249,177
質量(g)
1240max.
消費電力(W)
91max.
適合規格
CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×30×32.5
発光色
青色
付属品
取扱説明書
入力電圧(V)
DC24
材質(ケース)
アルミ合金、樹脂
冷却方式
自然冷却
ピーク波長(nm)
470typ.
使用温湿度範囲
温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
300
極性・信号
1:(+)、2:(-)
入力コネクタ
ELP-02V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする