PL-HLDL3-750-HO HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス) 86803229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLDL3シリーズ用 偏光板PL-HLDL3-750-HO

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7754×37×1.8
タイプ偏光方向:水平
内容量1個注文コード86803229品番PL-HLDL3-750-HO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,895
販売価格(税別)
¥27,177
対応製品
HLDL3-750X28(SW/BL/RD)-DF-(N/M/W)(赤外モデルにはご利用いただけません)
質量(g)
61max.
タイプ
偏光方向:水平
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7754×37×1.8
材質
樹脂
耐熱温度(℃)
80
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
注意
※偏光板は、出荷時に取り付けてある拡散板を外して取り付けます。偏光板と拡散板を両方使用したい場合、特注対応いたしますので、お問い合わせください。
※偏光板には表裏があります。フィルムの貼付された面を検査対象物に向けてください。
※偏光板にフィルムのつなぎ目があります。詳しくは該当型式の外形寸法図をご確認ください。
※環境の変化によってフィルムと樹脂板の間に浮きが発生する可能性がありますが、機能および性能には影響ありません。
※赤外モデルではご利用いただけません。
※ご使用の環境によっては、熱による変形や変色の恐れがあります。本来の効果が得られなくなりますので、定期的に点検をしてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする