用途小売業・商業・工業商品タイプワイヤレスインターフェースUSB対応コード【1次元】Code39、Code39FullASCII、Code39 Trioptic、Code32、Code128、UCC/EAN128、Codabar(NW-7)、Code11、Code93、Standard2of5、Industrial2of5、Interleaved2of5(ITF)、Matrix2of5、UPC/EAN/JAN、UPC/EAN/JAN with Addendum、GS1 DataBar質量(g)230(バッテリ含む)分解能(mm)0.0762(CODE39/PCS=0.9)耐衝撃性本体 1.8m(コンクリート上に複数回落下させた後、正常に動作)仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)