曜日別特売
01050111 超透明 OPP袋 クリアーポケット 紺屋商事 86804805

超透明 OPP袋 クリアーポケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(24枚)
幅(mm)110
高さ(mm)160
内容量1個(24枚)注文コード86804805品番01050111
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。

用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)110高さ(mm)160テープあり透明サイズA6種類平袋(テープ付)入数(枚)24テープ部分(mm)40
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする