紺屋商事
超透明 OPP袋 クリアーポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(12枚)
1個(28枚)
1個(24枚)
1個(20枚)
1個(15枚)
1個(12枚)
1個(8枚)
幅(mm)
225
100
110
140
195
225
240
270
高さ(mm)
310
150
160
200
270
310
330
380
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(12枚)
注文コード
86804839
品番
01050114
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
封入口にテープが付いた便利なOPP(二軸延伸ポリプロピレン)製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
袋の両端は熱シールされています。
用途
衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
225
高さ(mm)
310
テープ
あり
色
透明
サイズ
A4
種類
平袋(テープ付)
入数(枚)
12
テープ部分(mm)
40
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください