曜日別特売
01210513 プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事 86805137

01210513 プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事 86805137
01210513 プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事 86805137
01210513 プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事 86805137
01210513 プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M 紺屋商事 86805137

プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
クリームイエロー
クリームイエロー
ガーネット
クラレット
アクアグリーン
ターコイズブルー
ミッドナイトブルー
プルシャンブルー
スカイグリーン
アンティークグリーン
スレートグリーン
スペアミント
レモンイエロー
キャロットオレンジ
ローズグレイ
トープ
カーキ
セピア
ランプブラック
バトルシップグレー
ホワイト
ブラック
オールドローズ
オールドオーキッド
コチニールレッド
シクラメンピンク
ダリアパープル
ディープロイヤルパープル
グレープ
ヘリオトロープ
パールホワイト
シルバー
アンティークゴールド
内容量1個注文コード86805137品番01210513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ
しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。
ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!

用途PPテープ、PPバンド、手芸用として幅(mm)15長さ(m)30クリームイエロー色番51
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86805189
2025-12-29
用途: バッグ作成
その他業種

ランプブラック色を注文しました。どのような黒なのか実際見てみたく購入しましたが、焦げ茶のような光を放っています。黒よりも淡いので少し優しい感じになります。きれいな色なので使用するつもりですが、黒色ではないので、はっきりした黒を希望されている方はシンプルにブラックを選ばれた方が良いです。

対象商品 : 86805033
2024-09-01
用途: バッグやバスケット作り
その他業種

もう少し長いタイプが欲しいと思いましたが、編みやすかったです。

対象商品 : 86805128
2024-04-15
用途: プラカゴ作りに
その他業種

扱いやすかったです。
もっと色が増えるといいなぁ
楽しみにしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする