アシックス
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
31
32
色
シーグラス×ホワイト
ブラック×ホワイト
バーチ×パティ
全54種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86805873
品番
1273A056.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ(cm)
26.5
色
シーグラス×ホワイト
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86805873
1273A056.300
86805697
1273A056.200
セイフティシューズ
アシックス
1足
¥
12,500
税込
¥
13,750
同メーカーの色違いです