曜日別特売
1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916

1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916
1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916
1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916
1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916
1273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805916

ウィンジョブCP112

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
サイズ(cm)
29
色
シーグラス×ホワイト
注文コード
86805916
品番
1273A056.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)
29
色
シーグラス×ホワイト
形状
ローカット
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
868059161273A056.300868057331273A056.2001273A056.300 ウィンジョブCP112 アシックス 86805733ウィンジョブCP112アシックス1足
¥12,500
税込¥13,750
同メーカーの色違いです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86805496
2026-07-30
用途: 工場内の作業に使用
イケヤボディーサービス 様

アシックスの作業靴は初めて使ってみました。
仕事中はほぼ履いているので、こだわっているのですが、この作業靴は私にとっては正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする