曜日別特売
1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643

1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643
1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643
1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643
1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643
1271A055.100 セイフティシューズ アシックス 86806643

セイフティシューズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
ホワイト×シルバー
内容量1足注文コード86806643品番1271A055.100
在庫数量:残り14点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,50013,980
サイズ(cm)26甲被タイプマジックタイプホワイト×シルバー靴タイプスニーカー形状ハイカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86806546
2025-07-24
用途: 工場内作業
その他業種

26.5cm買ったけど普通の26.5cmより明らかに小さくて履けない

対象商品 : 86806546
2023-05-01
用途: 機械設備作業
建設業・工事業

いつも26.5cmを履いてますが最初はサイズが小さめかと思ってましたが慣れてくると丁度よくなりました。冬は暖かく良いですが夏は蒸れるかも。丈夫そうで長持ちしそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする