曜日別特売
1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359

1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359
1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359
1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359
1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359
1271A030.021 セイフティシューズ アシックス 86807359

セイフティシューズ

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード86807359品番1271A030.021
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900
形状ハイカットサイズ(cm)24シートロック×ホワイト甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー規格JSAA規格A種材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維機能衝撃緩衝・クッション性・耐油性材質(先芯)樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86807438
2024-01-19
用途: 通信事業、電気工事
建設業・工事業

足の疲れがまったく変わりました。
思ったよりハイカットでも邪魔にならないホールド感がありいいです。

対象商品 : 86807404
2023-04-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社テクノ東京建設業・工事業

以前は、半長靴の安全靴を履いていましたが、この商品を履いてから半長靴には戻れなくなりました、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする