アシックス
セイフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
27.5
23
23.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
86807989
品番
1273A061.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
サイズ(cm)
27.5
色
ブラック
形状
ハイカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
ブーツ