曜日別特売
FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077

FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077
FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077
FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077
FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077
FCP201.020 セイフティシューズ アシックス 86808077

セイフティシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード86808077品番FCP201.020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)23.5シートロック×ホワイト形状ローカット規格JSAA A種認定品材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86808129
2024-03-23
用途: 現場巡回等確認作業時
その他業種

履き心地が良い。特に土踏まずの部分のフィット感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする