※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
電圧(V)
200
100
200
周波数(Hz)
60
50
60
吐出口径(Φmm)
50
40
50
出力(kW)
0.75
0.25
0.4
0.75
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86809441
品番
CS-750L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥178,800
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。
小型軽量設計で搬送も容易。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
15
吐出量(L/min)
280
使用液
底水
トラスコ品番
850-8460
質量(kg)
15.3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません