※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
セルプラテクポン 直流24V屋内形モートル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86809493
品番
CMP24D200
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
セット内容
電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(3個)
材質
ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304
質量(kg)
12.2
種類
セルプラポンプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません