※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台セット内容専用相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)2組周波数(Hz)60注文コード86810421品番LV1-60.15
参考基準価格(税別)¥131,100販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品は口径・セット内容・周波数など113種類から選べます他の種類を見る 配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。