※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
汚水用大型水中ポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
吐出口径(Φmm)
100
50
80
100
150
出力(kW)
11
3.7
2.2
5.5
7.5
11
19
22
揚程(m)
30
25
12
20
15
30
7
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86810823
品番
SD7110
参考基準価格(税別)
¥1,002,100
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
11
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
30
吐出量(L/min)
900
使用液
汚水
トラスコ品番
850-8549
質量(kg)
160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません