※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
汚水用大型水中ポンプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
90日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
吐出口径(Φmm)
150
50
80
100
150
出力(kW)
19
3.7
2.2
5.5
7.5
11
19
22
揚程(m)
30
25
12
20
15
30
7
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86810954
品番
SD9190
参考基準価格(税別)
¥1,597,800
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
150
出力(kW)
19
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
30
吐出量(L/min)
1500
使用液
汚水
トラスコ品番
850-8556
質量(kg)
295
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません