曜日別特売
SDK9190N2 水中大型サンドポンプ 寺田ポンプ製作所 86813571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中大型サンドポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)150
出力(kW)19
揚程(m)25
内容量1台注文コード86813571品番SDK9190N2
参考基準価格(税別)¥2,559,900販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000
吐出口径(Φmm)150出力(kW)19電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)25吐出量(L/min)2000トラスコ品番850-8566質量(kg)420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする