※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
大型工事用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
吐出口径(Φmm)
100
50
80
100
出力(kW)
3.7
1.5
2.2
3.7
5.5
揚程(m)
16/17.5
14.5/15.5
19/19.5
30/30.5
16/17.5
23.5/24.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86814804
品番
S7-3700N
参考基準価格(税別)
¥404,900
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
3.7
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
16/17.5
吐出量(L/min)
500
トラスコ品番
850-8536
質量(kg)
34
アズワン品番
64-4794-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません