※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
防食形ステンレス水中ポンプ (SUS316)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
注文コード
86814944
品番
CS6N-015LE
参考基準価格(税別)
¥1,649,400
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧・吐出口径・周波数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
550/500
トラスコ品番
850-8449
質量(kg)
48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません