曜日別特売
FOT-200 食液用ステンレス製加圧タンク アネスト岩田 86815127

食液用ステンレス製加圧タンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1台注文コード86815127品番FOT-200
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。
食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。
容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。

容量(L)20付属品エアーレギュレータトラスコ品番444-2971質量(kg)4.1使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(エアー)6mmチューブフィッティング、(食液)G1/4寸法(外径×高さ)(mm)228×785
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする