本多タオル
ミニタオル万能宣言
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
色
インディゴ&サンセットオレンジ
サクラピンク&キャンパスブルー
ターコイズブルー&パールグレー
ピスタチオグリーン&ウッドブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86815226
品番
6300029754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
面積が小さく、洗濯の際もかさばりません。日本アトピー協会推薦品です。
用途
日々の生活に。
種別
ミニタオル
色
インディゴ&サンセットオレンジ
長さ(cm)
33
幅(cm)
40
注意
※色の組み合わせの変更はできません。