曜日別特売
6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506

 

6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506
6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506
6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506
6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506
6300030460 omote pile T-shirt 本多タオル 86815506

omote pile T-shirt

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ライトブルー
内容量1枚注文コード86815506品番6300030460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

厚手でしっかり、それでいてパイルで気持ちの良い吸水性に優れたTシャツです。使用されているタオル生地は耐久性、安全性、丈夫さなど独自の品質基準をクリアした「今治タオルブランド」の認定を取得しています。

用途日々の生活に。ライトブルーサイズM身丈(cm)66肩幅(cm)52身幅(cm)57袖丈(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする