マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード86815513品番HM10KST
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
呼び径(A)8接続方式ねじ込み呼び径(B)1/4最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(220℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)形状Y形質量(kg)0.3タイプスクリューボンネット種類ストレーナ形式Y型寸法L(mm)65寸法H(mm)54材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
注意
※使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする