桑名金属工業
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び径(A)
10
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86815522
品番
HM10KST
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
接続方式
ねじ込み
呼び径(B)
3/8
最高許容圧力(MPa)
1.37(120℃以下の静流水)、0.98(220℃以下の蒸気・作動油・空気・N
2
ガス)
形状
Y形
質量(kg)
0.4
タイプ
スクリューボンネット
種類
ストレーナ
形式
Y型
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
55
材質(シート)
SUS304スクリーン
メッシュ
20メッシュ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)
FCMB-S35
呼び圧力
10K
注意
※使用できる油:重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、タービン油(#80以下)、熱媒油
商品豆知識
配管工事を支える補助部材