サンコープラスチック
ソナタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
86815899
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差し込むだけでしっかり連結。中身が見えにくいフタ付きでスッキリ。
材質
PP
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
形状
角形
寸法(mm)
578×321×341
質量(g)
1985
種別
角型ジョイント
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300