サンワサプライ
スタビライザー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
86816188
品番
CP-SVSBFBKA
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ラック本体の転倒防止にご使用下さい。
床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようになっています。
下面にはゴム板を貼っています。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタビライザー/550×250×86、ブラケット/550×80×75
質量(kg)
スタビライザー/6.5、ブラケット/2.8
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
対応機種
CP-SVNシリーズ
注意
※ラック本体組立後の本製品の取付けは非常に困難なため、本体フレーム組立時に取付けて頂くことをおすすめいたします。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません