6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089

6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089
6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089
6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089
6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089
6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089
6141 トンクレ甲メリ マジック 天牛(富士手袋工業) 86817089

トンクレ甲メリ マジック

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード86817089品番6141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しなやかな豚革手袋です。
甲部が綿メリヤス素材のため通気性に優れています。
手首部分はゴムマジック仕様のためフィット感抜群です。

用途土木建築、鉄工、鳶職、電工設備業、自動車修理業、一般作業、ガーデニング、アウトドアに!サイズS全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18加工甲メリヤス機能通気性袖口仕様マジック式アテ有無無し入数(双)1材質(甲)綿メリヤス材質(掌側)豚革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 草刈り
製造業

真夏の草刈りで使用しています。汗をかくので40分交代で3袋を回して使っていますが、グリップ感が良く刃のコントロールもいいので非常に満足しています。革のしなやかさは丁度いい具合です、手の甲の綿も汗を吸ってくれて、暑い中での手袋作業用としては秀逸な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする