A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527

 

A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527
A22 【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm WUBEN(ウーベン) 86817527

【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード86817527品番A22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

明るさ最大4500ルーメン。
HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。
LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。
CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。
USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。
防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。

付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
注意
※光を直接目に当てないでください。
※本製品は連続点灯すると熱を持つ場合がございますが、発火や爆発の危険性はありませんので、安心してご使用ください。
※ダイバー用懐中電灯ではありません。長時間水中で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする