13PAC-1 SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ) 86829617

SPジョイント(ソケット)コア部

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86829617品番13PAC-1
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
呼び径(mm)13適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
注意
※SPジョイント用コア1種用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 温水器の給水管がすっぽ抜けしました。
農・林・水産業

長年使用していた温水器の給水管がジョイントのところからスポ抜けました。
調べてみたらポリ管にコアが必要みたいだったので取り付けました。

対象商品 : 86829617
2021-08-11
用途: パイプ接続
農・林・水産業

spジョイントに梱包してありましたので今回の部品は予備にします、有難う御座いました。

対象商品 : 86829617
2023-02-25
用途: ソーラー給湯器の補修用

品質には問題が有りませんでした。
送料は品物の形状に合わせて、安い方法での発送を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする