曜日別特売
MDR-60J モールダクト付属品 連結ソケット 未来工業 86833941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト付属品 連結ソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベージュ
規格60型
内容量1個注文コード86833941品番MDR-60J
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

ベージュ寸法L(mm)44寸法H(mm)53.5規格60型寸法B(mm)69.5付属品タッピンねじ(2本)付形状連結ソケット
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10376746
2018-06-21
用途: 防犯カメラの配線
教育・研究機関

商品の品質がいい。モールの取り付けには必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする