曜日別特売
CDK-54G CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 86834422

CD管コネクタ (Gタイプ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合管CD単層波付管54
内容量1個注文コード86834422品番CDK-54G
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります

ねじの呼びG2寸法D2(Φmm)79適合管CD単層波付管54寸法D1(Φmm)73.4寸法L(mm)107.4寸法l(mm)35適合径(Φmm)ノック:Φ60電線管の呼び54
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08732543
2017-02-08
用途: CD管とボックスの接続
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

対象商品 : 08732552
2014-05-30
用途: 埋設管
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする