未来工業
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1箱(8本)
1箱(8本)
1箱(4本)
内径d(Φmm)
75
100
150
75
材質
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
自己消火性樹脂製
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(8本)
注文コード
86836321
品番
PYP-75J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,840
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途
一般冷暖房用
材質
自己消火性樹脂製(ベージュ色)
全長(m)
2
寸法t(mm)
1.5
内径d(Φmm)
75
種類
ダクト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86836321
PYP-75J
23502955
PYP-75J
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)
未来工業
1箱(4本)
¥
5,698
税込
¥
6,268
内容量に違いがあります