※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
カップリング クイック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管
ミラレックス54
ミラレックス36
ミラレックス42
ミラレックス54
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86836452
品番
MFC-54A
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合管
ミラレックス54
ねじの呼び
G2
ねじ径
おす:Φ60
寸法D1(Φmm)
82.5
寸法D2(Φmm)
79
寸法L1(mm)
114
寸法L2(mm)
35
寸法t(mm)
6
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください