未来工業
PF管両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
5.5
適合管
ミラレックス36
注文コード
86837064
品番
SF-36
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・適合管・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
93.5
寸法D(Φmm)
45.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
73.5
寸法d(Φmm)
5.5
適合管
ミラレックス36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください