※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
盤用コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管
CD単層波付管16
CD単層波付管14
CD単層波付管16
CD単層波付管22
CD単層波付管28
PF管14(MFは除く)
電線管の呼び
16<br />22(25)兼用
16<br>22(25)兼用
22(25)
28(31)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838595
品番
CDK-16BGS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合径(Φmm)
ノック:Φ22
ノック:Φ27
電線管の呼び
16
22(25)兼用
種類
CD管用
適合管
CD単層波付管16
ねじの呼び
G1/2
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
28.4
寸法L(mm)
44.9
寸法l(mm)
28.9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください