※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
仮枠コネクタ(PC板用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管
PF管28(MFは除く)
PF管16(MFは除く)
PF管22(MFは除く)
PF管28(MFは除く)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838656
品番
MFSHP-28BG
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法H(mm)
68.5
規格
両面粘着テープ付
寸法D1(Φmm)
46.9
寸法D2(Φmm)
60
寸法W(mm)
44
適合管
PF管28(MFは除く)
ねじの呼び
G1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください