未来工業
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付(PF管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1個
1個(1個)
適合管
PF単層波付管16
PF単層波付管16
PF単層波付管22
PF単層波付管28
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86838875
品番
MFSE-16FK
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
種類
PF管用
適合管
PF単層波付管16
寸法B(mm)
29.5
寸法H(mm)
41.5
寸法L(mm)
93.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください