MFSE-16F3 F・ころトリオ(VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)(PF管用) 未来工業 86838902

F・ころトリオ(VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)(PF管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード86838902品番MFSE-16F3
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類PF管用寸法L(mm)101寸法H(mm)36.7寸法B(mm)106寸法P(mm)36適合管PF単層波付管16・3連用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする