未来工業
エンドカップリング(PF管→PF管)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合管
CD単層波付管16⇒CD単層波付管16
注文コード
86838927
品番
MFSE-16CG
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
56.6
寸法L1(mm)
149.6
寸法B(mm)
64.4
寸法L2(mm)
133
カバー色
グレー
適合管
CD単層波付管16⇒CD単層波付管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください