曜日別特売
PBM-16 PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用) 未来工業 86839207

PF管用 ベルマウス(PF単層波付管用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)32
内容量1袋(10個)注文コード86839207品番PBM-16
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

寸法L(mm)18寸法D1(Φmm)32寸法D2(Φmm)17.4寸法l(mm)15適合管PF単層波付管16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86839225
2017-02-08
用途: 農電ケーブルの保護
建設業・工事業

作業性・製品上,特に問題なく施工する事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする