SNC-36 調整サポート(立ち上げ用) 未来工業 86839322

調整サポート(立ち上げ用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)397
内容量1個注文コード86839322品番SNC-36
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法L(mm)397寸法H(mm)202寸法l(mm)107寸法W(mm)46寸法d2(Φmm)44寸法h(mm)141寸法R1(mm)300寸法R2(mm)450適合管CD管36 PF管28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86839313
2017-11-06
用途: 架橋ポリエチレン管の配管
運輸・通信業

写真が「画像準備中」となっていましたが少し心配なところもありましたが、他メーカーのものと同じようなもの(と思われる)で、安価に購入でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする