SSTF-16M PF管ステンレス両サドル 未来工業 86840564

PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)寸法d(Φmm)5寸法D(Φmm)23注文コード86840564品番SSTF-16M
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
適合PF管:PF管16、VE管:VE16、薄鋼:-、SVケーブル:22×2C・3C、CVケーブル:22×4C・38×2Cミルキーホワイト寸法L(mm)58寸法D(Φmm)23寸法B(mm)15寸法P(mm)42寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66080315
2022-12-06
用途: Pf管の屋外留め金具として。
TOP PLANNING株式会社建設業・工事業

十分な強度の商品で、Pf管をしっかり固定することができます。また、材質がステンレスでメンテナンスフリーは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする