SSTF-22 PF管ステンレス両サドル 未来工業 86840573

SSTF-22 PF管ステンレス両サドル 未来工業 86840573
SSTF-22 PF管ステンレス両サドル 未来工業 86840573

PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50個)寸法d(Φmm)5寸法D(Φmm)30.5注文コード86840573品番SSTF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
適合PF管:PF管22、VE管:-、薄鋼:C-31、SVケーブル:38×3C・60×2C、CVケーブル:60×2C寸法L(mm)67寸法D(Φmm)30.5寸法B(mm)19寸法P(mm)50寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66080315
2022-12-06
用途: Pf管の屋外留め金具として。
TOP PLANNING株式会社建設業・工事業

十分な強度の商品で、Pf管をしっかり固定することができます。また、材質がステンレスでメンテナンスフリーは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする