未来工業
PF管ステンレス両サドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
寸法d(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
30.5
注文コード
86840607
品番
SSTF-22M
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法D・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
PF管:PF管22、VE管:-、薄鋼:C-31、SVケーブル:38×3C・60×2C、CVケーブル:60×2C
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
67
寸法D(Φmm)
30.5
寸法B(mm)
19
寸法P(mm)
50
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください